Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Revolution Cooking Smart Toaster - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5539188
Package image 5539188
Package image 5539188
Product image B10980
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5539188
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5539188
EAN/GTIN:
     4062481617470
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Revolution Cooking Smart Toaster. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Revolution Cooking Smart Toaster

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Revolution Cooking Smart Toaster, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Revolution Cooking
Modellkompatibilität:
Für Smart Toaster
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Revolution Cooking Smart Toaster, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Küchenmaschinen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Toastautomat, Toaster, Toastgerät, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Revolution Cooking Smart Toaster, Küchenmaschinen, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,64*
€ 16,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,44*
€ 14,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,70*
€ 13,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,38*
€ 13,54
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,78*
€ 12,83
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,48*
€ 12,47
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,18*
€ 12,11
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,88*
€ 11,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,67*
€ 9,13
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839188
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
1939188
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
3939188
ab € 8,21*
Ähnlich
Bedifol
5339188
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
3839188
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
2739188
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
2039188
ab € 7,04*
Ähnlich
Bedifol
2939188
ab € 6,73*
Ähnlich
Bedifol
2839188
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.