Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT (3 Stück) Panzerglas kompatibel mit Emporio Armani Connected Smartwatch 3 9H Schutzglas, Echtglas, Glas-Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5236638
Package image 5236638
Package image 5236638
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5236638
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5236638
EAN/GTIN:
     4066208104212
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit BROTECT Glass Panzerglas erhältst du den perfekten Displayschutz für dein Emporio Armani Connected Smartwatch 3.

Die extreme Oberflächenhärte der Glasfolie von 9H bietet deinem Gerät den maximalen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Stößen.

Die hohe Transparenz von BROTECT Glass sorgt dafür, dass die Inhalte deines Displays super klar und gestochen scharf angezeigt werden.

Dank der perfekten Passform und den abgerundeten Kanten der Panzerglasfolie bleibt die originale Haptik und die einwandfreie Bedienbarkeit deines Displays erhalten.

Aufgrund der speziell entwickelten Silikon-Klebeschicht können wir dir eine einfache und blasenfreie Montage auf deinem Emporio Armani Connected Smartwatch 3 garantieren.

Zusätzlich hat das Panzerglas eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Unser BROTECT Experten-Team wünscht dir viel Freude mit BROTECT Glass!

Kompatibel mit
Emporio Armani Connected Smartwatch 3

Lieferumfang: 3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Emporio Armani Connected Smartwatch 3 (3x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Emporio Armani
Modellkompatibilität:
Für Connected Smartwatch 3
Schutzart:
Display
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Emporio Armani Connected Smartwatch 3 (3x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie für armbanduhren, bedifol displayschutzfolie, Emporio Armani Connected Smartwatch 3, Smartwatches und Armbanduhren, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, brotect, 9H, panzerglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,14*
€ 14,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,68*
€ 13,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,91*
€ 12,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,20*
€ 12,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,58*
€ 11,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,32*
€ 11,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,05*
€ 10,77
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,80*
€ 10,47
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,54*
€ 10,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,90*
€ 8,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836638
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1936638
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3936638
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
5336638
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
4936638
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
3836638
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2736638
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2636638
ab € 3,21*
Ähnlich
Bedifol
3736638
ab € 6,86*
Ähnlich
Bedifol
2036638
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
2936638
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
5836638
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
5536638
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
2836638
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.