Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro (Display+Kamera) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16653
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4250818
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4250818
EAN/GTIN:
     4066208935731
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Apple iPhone 15 Pro (Display+Kamera)!

Dein Apple iPhone 15 Pro (Display+Kamera) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 15 Pro (Display+Kamera) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 15 Pro (Display+Kamera)
A2848 A3101 A3102 A3104

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro (Display+Kamera) (6x Vorderseite und Kamera).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 15 Pro
Schutzart:
Vorderseite und Kamera
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro (Display+Kamera) (6x Vorderseite und Kamera).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Apple iPhone 15 Pro (Display+Kamera), A2848 A3101 A3102 A3104, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,42667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,81*
€ 17,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,47*
€ 17,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,55*
€ 16,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,76*
€ 15,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,14*
€ 14,45
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,81*
€ 14,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,50*
€ 13,69
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,86*
€ 12,92
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,56*
€ 10,19
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
990381
ab € 6,25*
Ähnlich
Bedifol
1850818
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
1850817
ab € 3,79*
Ähnlich
Bedifol
1849369
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
1949369
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
5149369
ab € 6,89*
Ähnlich
Bedifol
3949369
ab € 7,51*
Ähnlich
Bedifol
4250817
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
4249369
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
4149369
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
5349369
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
5649369
ab € 6,86*
Ähnlich
Bedifol
3850818
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
4050818
ab € 12,65*
Ähnlich
Bedifol
2750818
ab € 5,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.