Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Stonex M1 Laser Distance Meter Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16334
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4249653
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4249653
EAN/GTIN:
     4066208856647
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Stonex M1 Laser Distance Meter!

Dein Stonex M1 Laser Distance Meter ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Stonex M1 Laser Distance Meter und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Stonex M1 Laser Distance Meter

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Stonex M1 Laser Distance Meter (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Stonex
Modellkompatibilität:
Für M1 Laser Distance Meter
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Stonex M1 Laser Distance Meter (6x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Entfernungsmessgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Druckerfolie, Printerfolie, bedruckbare Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, bedifol displayschutzfolie, farblaserfolie, pet displayschutzfolien, Stonex M1 Laser Distance Meter, Entfernungsmessgeräte, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,90*
€ 11,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,67*
€ 10,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,73*
€ 9,20
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,51*
€ 8,94
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,29*
€ 8,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,67*
€ 6,75
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1849653
ab € 3,77*
Ähnlich
Bedifol
1949653
ab € 3,77*
Ähnlich
Bedifol
3949653
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5349653
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3849653
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
2749653
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2149653
ab € 6,00*
Ähnlich
Bedifol
2049653
ab € 5,97*
Ähnlich
Bedifol
2949653
ab € 5,96*
Ähnlich
Bedifol
5849653
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
5549653
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2849653
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.