Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Stonex M1 Laser Distance Meter – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16334
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2849653
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2849653
EAN/GTIN:
     4066208856739
Suchbegriffe:
Stonex M1 Laser Distance Meter
Entfernungsmessgeräte
display-schutz-folie
displayschutzfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Stonex M1 Laser Distance Meter bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Stonex M1 Laser Distance Meter.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Stonex M1 Laser Distance Meter

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Stonex M1 Laser Distance Meter, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Stonex
Modellkompatibilität:
Für M1 Laser Distance Meter
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Stonex M1 Laser Distance Meter, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Entfernungsmessgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,88*
€ 12,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,55*
€ 12,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,87*
€ 11,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,81*
€ 10,48
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,57*
€ 10,20
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,08*
€ 9,62
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,84*
€ 9,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1849653
ab € 3,77*
Ähnlich
Bedifol
1949653
ab € 3,77*
Ähnlich
Bedifol
3949653
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
4249653
ab € 5,66*
Ähnlich
Bedifol
5349653
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3849653
ab € 6,35*
Ähnlich
Bedifol
2749653
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2149653
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
2049653
ab € 5,98*
Ähnlich
Bedifol
2949653
ab € 6,00*
Ähnlich
Bedifol
5849653
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
5549653
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.