Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Nintendo Switch Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R3396
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4230832
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4230832
EAN/GTIN:
     4066208687203
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Nintendo Switch!

Dein Nintendo Switch ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Nintendo Switch und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Nintendo Switch
HAC-001(-01)

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo Switch (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für Switch
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo Switch (6x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, pet displayschutzfolien, Nintendo Switch, HAC-001(-01), Spielekonsolen & Zubehör, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,63834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,14*
€ 20,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,75*
€ 19,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,65*
€ 18,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,65*
€ 17,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,65*
€ 16,24
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,28*
€ 15,80
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,54*
€ 14,92
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2730832
ab € 5,35*
Ähnlich
BROTECT
1830832
ab € 3,35*
Ähnlich
BROTECT
1930832
ab € 3,35*
Ähnlich
BROTECT
3930832
ab € 9,52*
Ähnlich
BROTECT
5330832
ab € 5,78*
Ähnlich
BROTECT
3830832
ab € 8,58*
Ähnlich
BROTECT
5130832
ab € 5,96*
Ähnlich
BROTECT
5630832
ab € 6,05*
Ähnlich
BROTECT
4130832
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
5930832
ab € 12,25*
Ähnlich
Bedifol
2030832
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2130832
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
5530832
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
5830832
ab € 8,58*
Ähnlich
Bedifol
2930832
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.