Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Sony Playstation Portal Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6206
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4151304
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4151304
EAN/GTIN:
     4066208981424
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Sony Playstation Portal - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Sony Playstation Portal ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Sony Playstation Portal. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Sony Playstation Portal wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Sony Playstation Portal

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Sony Playstation Portal (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Sony
Modellkompatibilität:
Für Playstation Portal
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Sony Playstation Portal (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, pet displayschutzfolien, Sony Playstation Portal, Spielekonsolen & Zubehör, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,84334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,05*
€ 22,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,72*
€ 22,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,74*
€ 21,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,63*
€ 19,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,91*
€ 18,93
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,07*
€ 17,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,65*
€ 17,43
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,22*
€ 16,92
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,82*
€ 16,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,06*
€ 13,16
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1851304
ab € 6,05*
Ähnlich
Bedifol
1951304
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
5151304
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
3951304
ab € 11,68*
Ähnlich
Bedifol
4251304
ab € 11,07*
Ähnlich
Bedifol
5351304
ab € 6,85*
Ähnlich
Bedifol
5651304
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
3851304
ab € 10,41*
Ähnlich
Bedifol
4051304
ab € 17,94*
Ähnlich
Bedifol
2751304
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
3451304
ab € 8,10*
Ähnlich
Bedifol
5951304
ab € 12,24*
Ähnlich
Bedifol
2151304
ab € 11,06*
Ähnlich
Bedifol
2051304
ab € 11,07*
Ähnlich
Bedifol
2951304
ab € 10,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.