Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 2x Panzerglas kompatibel mit Sony Playstation Portal Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3451304
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3451304
EAN/GTIN:
     4068489010633
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Sony Playstation Portal mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Sony Playstation Portal erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Sony Playstation Portal. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Sony Playstation Portal

Lieferumfang: 2x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Sony Playstation Portal (2x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Sony
Modellkompatibilität:
Für Playstation Portal
Schutzart:
Display
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
2x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Sony Playstation Portal (2x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolie panzerglas, displayfolien für spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, Sony Playstation Portal, Spielekonsolen & Zubehör, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,48*
€ 17,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,99*
€ 16,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,74*
€ 13,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,42*
€ 13,59
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,10*
€ 13,21
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,14*
€ 9,69
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1851304
ab € 6,06*
Ähnlich
Bedifol
1951304
ab € 6,06*
Ähnlich
Bedifol
5151304
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
3951304
ab € 11,69*
Ähnlich
Bedifol
4251304
ab € 11,04*
Ähnlich
Bedifol
4151304
ab € 11,06*
Ähnlich
Bedifol
5351304
ab € 6,83*
Ähnlich
Bedifol
5651304
ab € 7,60*
Ähnlich
Bedifol
3851304
ab € 10,41*
Ähnlich
Bedifol
4051304
ab € 18,01*
Ähnlich
Bedifol
2751304
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
5951304
ab € 12,24*
Ähnlich
Bedifol
2151304
ab € 11,07*
Ähnlich
Bedifol
2051304
ab € 11,03*
Ähnlich
Bedifol
2951304
ab € 10,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.