Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 5 / 5S / 5C / SE 2016 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B6735
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4109015
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4109015
EAN/GTIN:
     4066208549259
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPhone 5S - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPhone 5S ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 5S. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPhone 5S wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 5 / 5S / 5C / SE 2016
A1457 A1453 A1518 A1528 A1530 A1533

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 5S (6x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 5S
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 5S (6x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, displayschutzfolie iphone 5s, Apple iPhone 5 / 5S / 5C / SE 2016, A1457 A1453 A1518 A1528 A1530 A1533, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 11,21*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 18,34*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 28,98*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,21*
€ 13,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,90*
€ 12,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,20*
€ 12,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,63*
€ 11,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,24*
€ 11,00
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,99*
€ 10,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,51*
€ 10,13
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,02*
€ 9,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,35*
€ 7,56
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,05834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2709015
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
1829985
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
1929985
ab € 3,51*
Ähnlich
Bedifol
3409015
ab € 5,74*
Ähnlich
Bedifol
3909015
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
3809015
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
3830957
ab € 8,21*
Ähnlich
Bedifol
4009015
ab € 8,55*
Ähnlich
Bedifol
4209015
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
1830957
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
1809015
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1809013
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1930957
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
1909015
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1909013
ab € 4,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.