Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 3x Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit XP-PEN G640S V2 Graphic tablet Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2745
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3952566
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3952566
EAN/GTIN:
     4068489084306
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein XP-PEN G640S V2 Graphic tablet!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein XP-PEN G640S V2 Graphic tablet gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
XP-PEN G640S V2 Graphic tablet

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit XP-PEN G640S V2 Graphic tablet (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für XP-Pen
Modellkompatibilität:
Für G640S V2 Graphic tablet
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit XP-PEN G640S V2 Graphic tablet (3x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Unterschriftenpads
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, digital stift, bedifol displayschutzfolie, XP-PEN G640S V2 Graphic tablet, Unterschriftenpads, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 5,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,86*
€ 35,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,18*
€ 34,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,09*
€ 32,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,42*
€ 30,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,82*
€ 28,35
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,20*
€ 27,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,57*
€ 26,86
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,94*
€ 26,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,31*
€ 25,36
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,69*
€ 24,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,61*
€ 20,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852566
ab € 8,28*
Ähnlich
Bedifol
1952566
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
5352566
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
3852566
ab € 15,74*
Ähnlich
Bedifol
2752566
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
2152566
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2052566
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2952566
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
5852566
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
5552566
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
3552566
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
2852566
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.