Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Huawei MateBook D 16 2022 16:10 Privacy Filter Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1370
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3646591
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3646591
EAN/GTIN:
     4066208586421
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Filter Premium, der abnehmbare Premium Blickschutzfilter für Huawei MateBook D 16 2022 16:10 schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien.

Schutz der Privatsphäre
Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 60 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern.

Blendschutz
Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist der Filter der komplette Displayschutz für Ihr Huawei MateBook D 16 2022 16:10.

Antibakterieller Schutz
Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfilter reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihr upscreen Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Huawei MateBook D 16 2022 16:10
53013DCX

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Huawei MateBook D 16 2022 16:10, Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Huawei
Modellkompatibilität:
Für MateBook D 16 2022 16:10
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Huawei MateBook D 16 2022 16:10, Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
70 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter 16:10, bildschirmfilter, bedifol bildschirmfilter, Huawei MateBook D 16 2022 16:10, 53013DCX, Notebooks, Anti-Spy, Sichtschutz-Filter, sichtschutz-folie, Blickschutz-Filter, Blickschutz-folie, Privacy, Screen Filter, Bildschirm-filter, datenschutz-filter, Displayschutz-folie, Anti-spähen, Schutzfolie, Privatsphäre, UPF65, security, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 72,55*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,39*
€ 92,14*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 101,89*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 72,55*
€ 86,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 70,59*
€ 84,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 64,21*
€ 76,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 61,44*
€ 73,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 56,60*
€ 67,35
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 55,03*
€ 65,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 53,45*
€ 63,61
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 51,87*
€ 61,73
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 50,29*
€ 59,85
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 48,72*
€ 57,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 44,88*
€ 53,41
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 44,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5346591
ab € 20,04*
Ähnlich
Bedifol
2746591
ab € 18,85*
Ähnlich
Bedifol
1846591
ab € 12,26*
Ähnlich
Bedifol
1946591
ab € 12,26*
Ähnlich
Bedifol
2046591
ab € 20,76*
Ähnlich
Bedifol
2146591
ab € 20,83*
Ähnlich
Bedifol
5546591
ab € 25,07*
Ähnlich
Bedifol
5846591
ab € 27,90*
Ähnlich
Bedifol
2946591
ab € 18,19*
Ähnlich
Bedifol
2846591
ab € 18,23*
Ähnlich
Bedifol
3546591
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.