Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Blickschutzfilter kompatibel mit Acer Chromebook Spin 511 R752TN-C5P0 Privacy Filter Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie [Blaulichtfilter, Anti-Reflex]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3640739
Package image 3640739
Package image 3640739
Product image S1784
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3640739
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3640739
EAN/GTIN:
     4062481817467
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Filter Premium, der abnehmbare Premium Blickschutzfilter für Acer Chromebook Spin 511 R752TN-C5P0 schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien.

Schutz der Privatsphäre
Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 60 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern.

Blendschutz
Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist der Filter der komplette Displayschutz für Ihr Acer Chromebook Spin 511 R752TN-C5P0.

Antibakterieller Schutz
Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfilter reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihr upscreen Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Acer Chromebook Spin 511 R752TN-C5P0
R753T

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Acer Chromebook Spin 511 R752TN-C5P0, Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Acer
Modellkompatibilität:
Für Chromebook Spin 511 R752TN-C5P0
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Acer Chromebook Spin 511 R752TN-C5P0, Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
70 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, Acer Chromebook Spin 511 R752TN-C5P0, R753T, Notebooks, Anti-Spy, Sichtschutz-Filter, sichtschutz-folie, Blickschutz-Filter, Blickschutz-folie, Privacy, Screen Filter, Bildschirm-filter, datenschutz-filter, Displayschutz-folie, Anti-spähen, Schutzfolie, Privatsphäre, UPF65, security, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 36,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 59,74*
€ 71,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 58,79*
€ 69,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 54,07*
€ 64,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 50,20*
€ 59,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 48,29*
€ 57,47
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 46,92*
€ 55,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 45,57*
€ 54,23
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 44,20*
€ 52,60
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 42,83*
€ 50,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 41,48*
€ 49,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,34*
€ 43,24
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1940739
ab € 10,10*
Ähnlich
Bedifol
1840739
ab € 10,08*
Ähnlich
Bedifol
3940739
ab € 25,07*
Ähnlich
Bedifol
5340739
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
3840739
ab € 22,72*
Ähnlich
Bedifol
2740739
ab € 11,94*
Ähnlich
Bedifol
2140739
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
2040739
ab € 13,84*
Ähnlich
Bedifol
2940739
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
5540739
ab € 18,16*
Ähnlich
Bedifol
3540739
ab € 21,94*
Ähnlich
Bedifol
2840739
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.