Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Blickschutzfilter für 10,20 Zoll Flachbildschirme (25.9 cm) [222.5 x 131 mm, 15:9] - Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Anti-Spy, Privacy Filter


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3622107
Package image 3622107
Package image 3622107
Product image S0377
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3622107
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3622107
EAN/GTIN:
     4059181535289
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Filter Premium, der abnehmbare Premium Blickschutzfilter für schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien.

Schutz der Privatsphäre
Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 60 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern.

Blendschutz
Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist der Filter der komplette Displayschutz für Ihr .

Antibakterieller Schutz
Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfilter reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihr upscreen Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Blickschutzfilter 10.2 Zoll Blickschutzfilter (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 25.9 cm (10.2 Zoll) [222.5 x 131 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Blickschutzfilter 10.2 Zoll Blickschutzfilter (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Flachbildschirme
Lichtdurchlässigkeit:
70 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, bildschirmfilter 10", Flachbildschirme, Anti-Spy, Sichtschutz-Filter, sichtschutz-folie, Blickschutz-Filter, Blickschutz-folie, Privacy, Screen Filter, Bildschirm-filter, datenschutz-filter, Displayschutz-folie, Anti-spähen, Schutzfolie, Privatsphäre, UPF65, security, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 28,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 47,84*
€ 56,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,12*
€ 56,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 43,57*
€ 51,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 40,44*
€ 48,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 38,85*
€ 46,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 37,73*
€ 44,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 36,62*
€ 43,58
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 35,50*
€ 42,25
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 34,39*
€ 40,92
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 33,27*
€ 39,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,67*
€ 34,12
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2722107
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
5322107
ab € 9,47*
Ähnlich
Bedifol
1922107
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
1822107
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
3522107
ab € 15,78*
Ähnlich
Bedifol
2022107
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
2122107
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2922107
ab € 10,69*
Ähnlich
Bedifol
5822107
ab € 14,47*
Ähnlich
Bedifol
5522107
ab € 13,23*
Ähnlich
Bedifol
2822107
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.