Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Blickschutzfilter kompatibel mit Apple Cinema Display 27" (bis 2013) Privacy Filter Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie [Blaulichtfilter, Anti-Reflex]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3609249
Package image 3609249
Package image 3609249
Product image X0008
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3609249
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3609249
EAN/GTIN:
     4059181705064
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Filter Premium, der abnehmbare Premium Blickschutzfilter für Apple Cinema Display 27" (bis 2013) schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien.

Schutz der Privatsphäre
Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 60 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern.

Blendschutz
Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist der Filter der komplette Displayschutz für Ihr Apple Cinema Display 27" (bis 2013).

Antibakterieller Schutz
Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfilter reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihr upscreen Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple Cinema Display 27" (bis 2013)

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Apple Cinema Display 27" (bis 2013), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für Cinema Display 27" (bis 2013)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Apple Cinema Display 27" (bis 2013), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
70 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter 27", bildschirmfilter, bedifol bildschirmfilter, Apple Cinema Display 27" (bis 2013), Monitore, Anti-Spy, Sichtschutz-Filter, sichtschutz-folie, Blickschutz-Filter, Blickschutz-folie, Privacy, Screen Filter, Bildschirm-filter, datenschutz-filter, Displayschutz-folie, Anti-spähen, Schutzfolie, Privatsphäre, UPF65, security, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,78*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 115,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 177,81*
€ 211,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 171,18*
€ 203,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 159,03*
€ 189,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 148,20*
€ 176,36
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 144,21*
€ 171,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 140,22*
€ 166,86
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 136,23*
€ 162,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 132,24*
€ 157,37
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 115,78*
€ 137,78
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.