Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Apple MacBook Pro Retina 13" 2012 Privacy Filter Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Ant...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0079
Product image T0079
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3607611
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3607611
EAN/GTIN:
     4059181509686
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Filter Premium, der abnehmbare Premium Blickschutzfilter für Apple MacBook Pro Retina 13" 2012 schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien.

Schutz der Privatsphäre
Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 60 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern.

Blendschutz
Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist der Filter der komplette Displayschutz für Ihr Apple MacBook Pro Retina 13" 2012.

Antibakterieller Schutz
Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfilter reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihr upscreen Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple MacBook Pro Retina 13" 2012
MacBookPro10,2 MD213xx/A MD212xx/A

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Apple MacBook Pro Retina 13" 2012, Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für MacBook Pro Retina 13" 2012
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Apple MacBook Pro Retina 13" 2012, Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
70 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter 13 zoll, bildschirmfilter, bedifol bildschirmfilter, Apple MacBook Pro Retina 13" 2012, MacBookPro10, 2 MD213xx/A MD212xx/A, Notebooks, Anti-Spy, Sichtschutz-Filter, sichtschutz-folie, Blickschutz-Filter, Blickschutz-folie, Privacy, Screen Filter, Bildschirm-filter, datenschutz-filter, Displayschutz-folie, Anti-spähen, Schutzfolie, Privatsphäre, UPF65, security, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 40,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 66,25*
€ 78,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 64,27*
€ 76,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 59,16*
€ 70,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 55,45*
€ 65,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 53,24*
€ 63,36
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 51,75*
€ 61,58
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 50,25*
€ 59,80
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 48,76*
€ 58,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 47,27*
€ 56,25
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 45,78*
€ 54,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 40,55*
€ 48,25
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1807611
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
1907611
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
2107611
ab € 18,98*
Ähnlich
Bedifol
2007611
ab € 18,92*
Ähnlich
Bedifol
2907611
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
3507611
ab € 27,87*
Ähnlich
Bedifol
2807611
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.