Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bact...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3547216
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3547216
EAN/GTIN:
     4066208639707
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition
CN715-73G

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Acer
Modellkompatibilität:
Für ConceptD 7 SpatialLabs Edition
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition, CN715-73G, Notebooks, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 29,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,75*
€ 58,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,74*
€ 56,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 43,62*
€ 51,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 40,67*
€ 48,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,19*
€ 46,64
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 38,08*
€ 45,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 36,95*
€ 43,97
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 35,83*
€ 42,64
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 34,71*
€ 41,30
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 33,58*
€ 39,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,32*
€ 34,89
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
247216
ab € 65,30*
Ähnlich
Bedifol
2747216
ab € 17,72*
Ähnlich
Bedifol
5347216
ab € 18,84*
Ähnlich
Bedifol
1847216
ab € 11,96*
Ähnlich
Bedifol
1947216
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
2047216
ab € 19,50*
Ähnlich
Bedifol
2147216
ab € 19,48*
Ähnlich
Bedifol
3647216
ab € 41,79*
Ähnlich
Bedifol
2947216
ab € 17,65*
Ähnlich
Bedifol
5847216
ab € 25,83*
Ähnlich
Bedifol
5547216
ab € 23,36*
Ähnlich
Bedifol
2847216
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.