Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit 4G Systems Rephone Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bacteria]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3544335
Package image 3544335
Package image 3544335
Product image B14003
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3544335
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3544335
EAN/GTIN:
     4066208275813
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für 4G Systems Rephone schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr 4G Systems Rephone.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
4G Systems Rephone

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit 4G Systems Rephone (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für 4G Systems
Modellkompatibilität:
Für Rephone
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit 4G Systems Rephone (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, 4G Systems Rephone, Smartphones und Handys, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 14,40*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 21,91*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 32,32*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,40*
€ 17,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,89*
€ 16,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,26*
€ 14,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,73*
€ 13,96
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,43*
€ 13,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,11*
€ 13,22
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,81*
€ 12,86
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,49*
€ 12,48
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
4244335
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
1844335
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
1944335
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
3944335
ab € 7,50*
Ähnlich
Bedifol
4144335
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
2744335
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
5344335
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
3844335
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
4044335
ab € 11,64*
Ähnlich
Bedifol
2144335
ab € 6,69*
Ähnlich
Bedifol
2044335
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
2944335
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5544335
ab € 7,30*
Ähnlich
Bedifol
5844335
ab € 7,60*
Ähnlich
Bedifol
2844335
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.