Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad X1 Carbon Non-Touch (2. Gen.) Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy,...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3511157
Package image 3511157
Package image 3511157
Product image T0051
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3511157
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3511157
EAN/GTIN:
     4059181469652
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Lenovo ThinkPad X1 Carbon Non-Touch (2. Gen.) schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Lenovo ThinkPad X1 Carbon Non-Touch (2. Gen.).

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Non-Touch (2. Gen.)

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad X1 Carbon Non-Touch (2. Gen.) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für ThinkPad X1 Carbon Non-Touch (2. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad X1 Carbon Non-Touch (2. Gen.) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bedifol blickschutzfilter notebook, bildschirmfilter notebook, bildschirmfilter, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Non-Touch (2. Gen.), Notebooks, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 25,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 43,42*
€ 51,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 42,73*
€ 50,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 39,73*
€ 47,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,74*
€ 43,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 35,34*
€ 42,05
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 34,32*
€ 40,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 33,29*
€ 39,62
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 32,27*
€ 38,40
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 31,25*
€ 37,19
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 30,23*
€ 35,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,78*
€ 30,68
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
211157
ab € 58,29*
Ähnlich
Bedifol
1811157
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
1911157
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2711157
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
2111157
ab € 18,29*
Ähnlich
Bedifol
2011157
ab € 18,32*
Ähnlich
Bedifol
3611157
ab € 37,92*
Ähnlich
Bedifol
2911157
ab € 16,47*
Ähnlich
Bedifol
5811157
ab € 23,26*
Ähnlich
Bedifol
5511157
ab € 21,44*
Ähnlich
Bedifol
2811157
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.