Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Ford Galaxy Hybrid 8" 2022 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6364
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2854642
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2854642
EAN/GTIN:
     4068489281873
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Ford Galaxy Hybrid 8" 2022 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Ford Galaxy Hybrid 8" 2022.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Ford Galaxy Hybrid 8" 2022

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Ford Galaxy Hybrid 8" 2022, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Ford
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Hybrid 8" 2022
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Ford Galaxy Hybrid 8" 2022, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie 8zoll, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Ford Galaxy Hybrid 8" 2022, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,30*
€ 20,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,14*
€ 19,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,12*
€ 17,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,47*
€ 17,22
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,09*
€ 16,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,32*
€ 15,85
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,94*
€ 15,40
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1854642
ab € 5,70*
Ähnlich
Bedifol
1954642
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
3954642
ab € 11,05*
Ähnlich
Bedifol
5354642
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
3854642
ab € 9,76*
Ähnlich
Bedifol
2754642
ab € 6,28*
Ähnlich
Bedifol
2054642
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
2954642
ab € 10,13*
Ähnlich
Bedifol
5854642
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
5554642
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.