Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit AlphaTheta OMNIS-Duo – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6296
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2853185
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2853185
EAN/GTIN:
     4068489145809
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für AlphaTheta OMNIS-Duo bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr AlphaTheta OMNIS-Duo.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
AlphaTheta OMNIS-Duo

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit AlphaTheta OMNIS-Duo, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für AlphaTheta
Modellkompatibilität:
Für OMNIS-Duo
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit AlphaTheta OMNIS-Duo, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für mp3-player, AlphaTheta OMNIS-Duo, MP3 und Media-Player, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 10,44*
€ 18,12*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 18,72*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 24,00*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,12*
€ 21,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,57*
€ 19,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,51*
€ 18,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,77*
€ 17,58
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,38*
€ 17,11
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,00*
€ 16,66
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,61*
€ 16,20
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,22*
€ 15,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,83*
€ 15,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,44*
€ 12,42
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3953185
ab € 11,71*
Ähnlich
BROTECT
5353185
ab € 6,89*
Ähnlich
BROTECT
2753185
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
3853185
ab € 10,45*
Ähnlich
BROTECT
1853185
ab € 6,00*
Ähnlich
BROTECT
1953185
ab € 6,00*
Ähnlich
Bedifol
2053185
ab € 10,39*
Ähnlich
Bedifol
5553185
ab € 11,70*
Ähnlich
Bedifol
5853185
ab € 12,32*
Ähnlich
Bedifol
2953185
ab € 9,60*
Ähnlich
Bedifol
3553185
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.