Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit HP ProBook 455 G10 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2848556
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2848556
EAN/GTIN:
     4066208750792
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für HP ProBook 455 G10 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr HP ProBook 455 G10.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
HP ProBook 455 G10

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP ProBook 455 G10, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für ProBook 455 G10
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP ProBook 455 G10, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,12*
€ 38,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,44*
€ 37,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,11*
€ 34,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,33*
€ 32,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,22*
€ 31,20
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,53*
€ 30,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,84*
€ 29,56
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,15*
€ 28,74
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,46*
€ 27,92
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,77*
€ 27,10
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,93*
€ 22,53
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
248556
ab € 65,30*
Ähnlich
Bedifol
1848556
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
5348556
ab € 18,93*
Ähnlich
Bedifol
1948556
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2748556
ab € 17,55*
Ähnlich
Bedifol
2148556
ab € 19,46*
Ähnlich
Bedifol
2048556
ab € 19,60*
Ähnlich
Bedifol
2948556
ab € 17,67*
Ähnlich
Bedifol
5848556
ab € 25,86*
Ähnlich
Bedifol
5548556
ab € 23,19*
Ähnlich
Bedifol
3648556
ab € 41,88*
Ähnlich
Bedifol
3548556
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.