Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell Latitude 5430 Touch – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0051
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2848162
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2848162
EAN/GTIN:
     4066208722256
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell Latitude 5430 Touch bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell Latitude 5430 Touch.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell Latitude 5430 Touch

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Latitude 5430 Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Latitude 5430 Touch
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Latitude 5430 Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,11*
€ 35,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,55*
€ 35,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,36*
€ 32,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,79*
€ 30,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,67*
€ 29,36
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,03*
€ 28,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,37*
€ 27,81
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,73*
€ 27,05
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,08*
€ 26,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,43*
€ 25,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,58*
€ 20,92
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
248162
ab € 58,32*
Ähnlich
Bedifol
1848162
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
5348162
ab € 16,93*
Ähnlich
Bedifol
1948162
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
2748162
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
2148162
ab € 18,36*
Ähnlich
Bedifol
2048162
ab € 18,36*
Ähnlich
Bedifol
2948162
ab € 16,36*
Ähnlich
Bedifol
5848162
ab € 23,27*
Ähnlich
Bedifol
5548162
ab € 21,47*
Ähnlich
Bedifol
3648162
ab € 37,85*
Ähnlich
Bedifol
3548162
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.