Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Teclast P30 Air – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2470
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2847410
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2847410
EAN/GTIN:
     4066208660053
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Teclast P30 Air bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Teclast P30 Air.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Teclast P30 Air

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Teclast P30 Air, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Teclast
Modellkompatibilität:
Für P30 Air
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Teclast P30 Air, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Teclast P30 Air, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 11,38*
€ 19,68*
3 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 21,53*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 26,79*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,68*
€ 23,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,20*
€ 22,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,98*
€ 21,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,89*
€ 20,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,02*
€ 19,06
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,61*
€ 18,58
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,19*
€ 18,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,76*
€ 17,56
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,34*
€ 17,06
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,93*
€ 16,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,38*
€ 13,54
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1847410
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
1947410
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
3947410
ab € 18,23*
Ähnlich
Bedifol
5347410
ab € 10,08*
Ähnlich
Bedifol
3847410
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
2747410
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
2047410
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2947410
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
5847410
ab € 16,35*
Ähnlich
Bedifol
5547410
ab € 15,13*
Ähnlich
Bedifol
3547410
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.