Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit KUU Flexone 2-in-1 14.1" – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1397
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2847208
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2847208
EAN/GTIN:
     4066208638977
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für KUU Flexone 2-in-1 14.1" bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr KUU Flexone 2-in-1 14.1".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
KUU Flexone 2-in-1 14.1"

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit KUU Flexone 2-in-1 14.1", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für KUU
Modellkompatibilität:
Für Flexone 2-in-1 14.1"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit KUU Flexone 2-in-1 14.1", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie für laptops 14", displayfolie für smartphone, KUU Flexone 2-in-1 14.1", Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 31,09*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,94*
€ 36,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 47,10*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,09*
€ 37,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,35*
€ 36,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,07*
€ 33,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,47*
€ 31,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,37*
€ 30,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,71*
€ 29,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,04*
€ 28,61
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 23,37*
€ 27,81
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,71*
€ 27,02
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,03*
€ 26,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,20*
€ 21,66
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5347208
ab € 18,31*
Ähnlich
Bedifol
2747208
ab € 17,01*
Ähnlich
Bedifol
1847208
ab € 11,30*
Ähnlich
Bedifol
1947208
ab € 11,27*
Ähnlich
Bedifol
2047208
ab € 19,53*
Ähnlich
Bedifol
2147208
ab € 19,49*
Ähnlich
Bedifol
5547208
ab € 23,35*
Ähnlich
Bedifol
5847208
ab € 25,04*
Ähnlich
Bedifol
2947208
ab € 16,91*
Ähnlich
Bedifol
3547208
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.