Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Cross 2022 Discover Media 8" – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2449
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2847098
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2847098
EAN/GTIN:
     4066208633194
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Volkswagen T-Cross 2022 Discover Media 8" bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Volkswagen T-Cross 2022 Discover Media 8".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Volkswagen T-Cross 2022 Discover Media 8"

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Cross 2022 Discover Media 8", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Volkswagen
Modellkompatibilität:
Für T-Cross 2022 Discover Media 8"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Cross 2022 Discover Media 8", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Volkswagen T-Cross 2022 Discover Media 8", PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 21,58*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 24,57*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 35,11*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,58*
€ 25,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,10*
€ 25,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,83*
€ 23,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,63*
€ 22,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,70*
€ 21,06
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,23*
€ 20,50
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,77*
€ 19,96
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,30*
€ 19,40
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,84*
€ 18,85
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,37*
€ 18,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,57*
€ 14,96
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1847098
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
1947098
ab € 8,23*
Ähnlich
Bedifol
3947098
ab € 17,67*
Ähnlich
Bedifol
3847098
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
5347098
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
2747098
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
2047098
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
2147098
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
5547098
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
5847098
ab € 14,47*
Ähnlich
Bedifol
2947098
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.