Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Bresser Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6010
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2847055
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2847055
EAN/GTIN:
     4066208627124
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Bresser Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Bresser Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Bresser Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Bresser Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Bresser
Modellkompatibilität:
Für Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Bresser Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Haushaltsgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, bedifol displayschutzfolie, hygrometer, Bresser Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer, Haushaltsgeräte, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 20,10*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 23,05*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 33,75*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,10*
€ 23,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,66*
€ 23,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,37*
€ 21,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,25*
€ 20,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,48*
€ 19,61
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,04*
€ 19,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,62*
€ 18,59
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,18*
€ 18,06
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,74*
€ 17,54
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,32*
€ 17,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,64*
€ 13,85
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1847055
ab € 6,24*
Ähnlich
Bedifol
1947055
ab € 6,20*
Ähnlich
Bedifol
3947055
ab € 12,62*
Ähnlich
Bedifol
3847055
ab € 11,35*
Ähnlich
Bedifol
5347055
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
2747055
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
2047055
ab € 10,93*
Ähnlich
Bedifol
2147055
ab € 10,93*
Ähnlich
Bedifol
5547055
ab € 11,96*
Ähnlich
Bedifol
5847055
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
2947055
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.