Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Roc R Line 2022 Discover Media 8" – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2845482
Package image 2845482
Package image 2845482
Product image S2296
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2845482
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2845482
EAN/GTIN:
     4066208443892
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Volkswagen T-Roc R Line 2022 Discover Media 8" bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Volkswagen T-Roc R Line 2022 Discover Media 8".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Volkswagen T-Roc R Line 2022 Discover Media 8"

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Roc R Line 2022 Discover Media 8", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Volkswagen
Modellkompatibilität:
Für T-Roc R Line 2022 Discover Media 8"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Roc R Line 2022 Discover Media 8", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Volkswagen T-Roc R Line 2022 Discover Media 8", PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 21,81*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,08*
€ 24,88*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 35,87*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,81*
€ 25,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,42*
€ 25,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,95*
€ 23,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,79*
€ 22,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,91*
€ 21,31
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,43*
€ 20,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,96*
€ 20,18
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,49*
€ 19,62
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,02*
€ 19,06
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,55*
€ 18,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,60*
€ 14,99
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1845482
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
1945482
ab € 8,20*
Ähnlich
Bedifol
3945482
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
3845482
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
5345482
ab € 10,12*
Ähnlich
Bedifol
2745482
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
2045482
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
2145482
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
5545482
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
5845482
ab € 15,16*
Ähnlich
Bedifol
2945482
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.