Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Trimble TDC100 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2844831
Package image 2844831
Package image 2844831
Product image B14402
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2844831
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2844831
EAN/GTIN:
     4066208351807
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Trimble TDC100 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Trimble TDC100.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Trimble TDC100

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Trimble TDC100, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Trimble
Modellkompatibilität:
Für TDC100
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Trimble TDC100, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Datenerfassungsgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, displayfolie für handheld-terminal, Trimble TDC100, Datenerfassungsgeräte, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 6,67*
€ 11,72*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,26*
€ 17,04*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 27,82*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,72*
€ 13,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,46*
€ 13,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,69*
€ 12,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,05*
€ 11,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,49*
€ 11,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,98*
€ 10,69
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,72*
€ 10,38
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,46*
€ 10,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,67*
€ 7,94
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844831
ab € 4,53*
Ähnlich
Bedifol
1944831
ab € 4,53*
Ähnlich
Bedifol
3944831
ab € 3,61*
Ähnlich
Bedifol
3844831
ab € 3,15*
Ähnlich
Bedifol
5344831
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2744831
ab € 4,52*
Ähnlich
Bedifol
2044831
ab € 6,79*
Ähnlich
Bedifol
2144831
ab € 6,86*
Ähnlich
Bedifol
5544831
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
2944831
ab € 6,30*
Ähnlich
Bedifol
3544831
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.