Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Iiyama ProLite TF2234MC-B7X – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2844412
Package image 2844412
Package image 2844412
Product image X0372
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2844412
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2844412
EAN/GTIN:
     4066208289650
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Iiyama ProLite TF2234MC-B7X bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Iiyama ProLite TF2234MC-B7X.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Iiyama ProLite TF2234MC-B7X

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Iiyama ProLite TF2234MC-B7X, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Iiyama
Modellkompatibilität:
Für ProLite TF2234MC-B7X
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Iiyama ProLite TF2234MC-B7X, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Iiyama ProLite TF2234MC-B7X, Monitore, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 28,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,80*
€ 58,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,84*
€ 56,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 44,36*
€ 52,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,24*
€ 49,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,68*
€ 47,22
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 38,54*
€ 45,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 37,41*
€ 44,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 36,26*
€ 43,15
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 35,13*
€ 41,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 33,98*
€ 40,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,63*
€ 34,07
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2144412
ab € 32,83*
Ähnlich
Bedifol
2044412
ab € 32,76*
Ähnlich
Bedifol
3644412
ab € 66,72*
Ähnlich
Bedifol
2944412
ab € 28,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.