Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Cross 2020 Discover Media 8" – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2842748
Package image 2842748
Package image 2842748
Product image S1606
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2842748
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2842748
EAN/GTIN:
     4066208073976
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Volkswagen T-Cross 2020 Discover Media 8" bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Volkswagen T-Cross 2020 Discover Media 8".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Volkswagen T-Cross 2020 Discover Media 8"

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Cross 2020 Discover Media 8", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Volkswagen
Modellkompatibilität:
Für T-Cross 2020 Discover Media 8"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Cross 2020 Discover Media 8", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Volkswagen T-Cross 2020 Discover Media 8", PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,72*
€ 25,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,30*
€ 25,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,92*
€ 23,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,62*
€ 22,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,85*
€ 21,24
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,37*
€ 20,67
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,91*
€ 20,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,43*
€ 19,55
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,97*
€ 19,00
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,57*
€ 14,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1942748
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
1842748
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
3942748
ab € 18,21*
Ähnlich
Bedifol
2742748
ab € 8,86*
Ähnlich
Bedifol
5342748
ab € 10,13*
Ähnlich
Bedifol
3842748
ab € 15,74*
Ähnlich
Bedifol
2142748
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2042748
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
5842748
ab € 15,08*
Ähnlich
Bedifol
5542748
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
2942748
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.