Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Hannspree HannsPad Titan 3 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2841455
Package image 2841455
Package image 2841455
Product image T0969
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2841455
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2841455
EAN/GTIN:
     4062481998784
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Hannspree HannsPad Titan 3 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Hannspree HannsPad Titan 3.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Hannspree HannsPad Titan 3
SN14TP1B2AS04

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Hannspree HannsPad Titan 3, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Hannspree
Modellkompatibilität:
Für HannsPad Titan 3
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Hannspree HannsPad Titan 3, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Hannspree HannsPad Titan 3, SN14TP1B2AS04, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,35*
€ 38,50
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,48*
€ 37,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,14*
€ 34,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,40*
€ 32,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,38*
€ 31,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,68*
€ 30,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,99*
€ 29,74
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,30*
€ 28,92
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,61*
€ 28,10
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,91*
€ 27,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,91*
€ 22,50
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841455
ab € 11,95*
Ähnlich
Bedifol
5341455
ab € 19,58*
Ähnlich
Bedifol
1941455
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
2741455
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
2141455
ab € 20,25*
Ähnlich
Bedifol
2041455
ab € 20,11*
Ähnlich
Bedifol
2941455
ab € 17,74*
Ähnlich
Bedifol
5541455
ab € 23,93*
Ähnlich
Bedifol
3541455
ab € 30,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.