Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Nova 3 Color – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2841282
Package image 2841282
Package image 2841282
Product image R5583
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2841282
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2841282
EAN/GTIN:
     4062481938964
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Onyx Boox Nova 3 Color bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Onyx Boox Nova 3 Color.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Onyx Boox Nova 3 Color

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Nova 3 Color, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Onyx Boox
Modellkompatibilität:
Für Nova 3 Color
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Nova 3 Color, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, displayfolie für ebook reader, Onyx Boox Nova 3 Color, E-Book-Reader, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,65*
€ 22,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,30*
€ 21,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,03*
€ 20,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,03*
€ 19,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,27*
€ 18,17
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,86*
€ 17,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,46*
€ 17,21
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,06*
€ 16,73
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,67*
€ 16,27
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,26*
€ 15,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1941282
ab € 6,69*
Ähnlich
Bedifol
1841282
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
3941282
ab € 13,54*
Ähnlich
Bedifol
4141282
ab € 12,92*
Ähnlich
Bedifol
5341282
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
3841282
ab € 12,31*
Ähnlich
Bedifol
4041282
ab € 21,37*
Ähnlich
Bedifol
2741282
ab € 6,96*
Ähnlich
Bedifol
2141282
ab € 11,68*
Ähnlich
Bedifol
2041282
ab € 11,68*
Ähnlich
Bedifol
2941282
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
5541282
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
3541282
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.