Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit BMW X3 2009 Infotainment System 10.25" – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1823
Product image S1823
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2841207
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2841207
EAN/GTIN:
     4062481876075
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für BMW X3 2009 Infotainment System 10.25" bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr BMW X3 2009 Infotainment System 10.25".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW X3 2009 Infotainment System 10.25"

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW X3 2009 Infotainment System 10.25", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für X3 2009 Infotainment System 10.25"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW X3 2009 Infotainment System 10.25", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, 10,5 " displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, BMW X3 2009 Infotainment System 10.25", PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,72*
€ 22,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,26*
€ 21,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,07*
€ 20,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,98*
€ 19,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,28*
€ 18,18
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,88*
€ 17,71
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,48*
€ 17,23
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,07*
€ 16,74
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,68*
€ 16,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,28*
€ 15,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,78*
€ 12,83
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841207
ab € 8,29*
Ähnlich
Bedifol
1941207
ab € 8,28*
Ähnlich
Bedifol
3941207
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
5341207
ab € 9,53*
Ähnlich
Bedifol
3841207
ab € 15,74*
Ähnlich
Bedifol
2741207
ab € 8,91*
Ähnlich
Bedifol
2041207
ab € 11,56*
Ähnlich
Bedifol
2941207
ab € 10,78*
Ähnlich
Bedifol
5541207
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.