Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Nissan Leaf 2018 Infotainment System – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R5332
Product image R5332
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2839372
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2839372
EAN/GTIN:
     4062481653003
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Nissan Leaf 2018 Infotainment System bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Nissan Leaf 2018 Infotainment System.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Nissan Leaf 2018 Infotainment System

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Nissan Leaf 2018 Infotainment System, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nissan
Modellkompatibilität:
Für Leaf 2018 Infotainment System
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Nissan Leaf 2018 Infotainment System, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Nissan Leaf 2018 Infotainment System, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 17,62*
Lager 478
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 19,55*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 28,33*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,55*
€ 23,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,09*
€ 22,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,95*
€ 21,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,76*
€ 19,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,01*
€ 19,05
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,60*
€ 18,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,17*
€ 18,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,75*
€ 17,55
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,32*
€ 17,04
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,91*
€ 16,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,35*
€ 13,51
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1939372
ab € 5,02*
Ähnlich
Bedifol
3939372
ab € 10,71*
Ähnlich
Bedifol
1839372
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
5339372
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
3839372
ab € 9,82*
Ähnlich
Bedifol
2739372
ab € 6,28*
Ähnlich
Bedifol
2139372
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2039372
ab € 10,74*
Ähnlich
Bedifol
2939372
ab € 10,10*
Ähnlich
Bedifol
5539372
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.