Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell Precision 5540 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2838398
Package image 2838398
Package image 2838398
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2838398
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2838398
EAN/GTIN:
     4062481517381
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell Precision 5540 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell Precision 5540.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell Precision 5540

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Precision 5540, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Precision 5540
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Precision 5540, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,12*
€ 35,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,49*
€ 35,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,35*
€ 32,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,80*
€ 30,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,60*
€ 29,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,96*
€ 28,51
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,30*
€ 27,73
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,66*
€ 26,97
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,01*
€ 26,19
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,37*
€ 25,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
238398
ab € 65,29*
Ähnlich
Bedifol
1838398
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
5338398
ab € 19,01*
Ähnlich
Bedifol
1938398
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2738398
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
2138398
ab € 19,21*
Ähnlich
Bedifol
2038398
ab € 19,31*
Ähnlich
Bedifol
2938398
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
5838398
ab € 25,73*
Ähnlich
Bedifol
5538398
ab € 23,42*
Ähnlich
Bedifol
3538398
ab € 29,25*
Ähnlich
Bedifol
3638398
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.