Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit BMW 1 E87 2004-2007 iDrive Infotainment System 8.8" 2001-2018 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S0388
Product image S0388
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2837866
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2837866
EAN/GTIN:
     4062481440412
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für BMW 1 E87 2004-2007 iDrive Infotainment System 8.8" 2001-2018 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr BMW 1 E87 2004-2007 iDrive Infotainment System 8.8" 2001-2018.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW 1 E87 2004-2007 iDrive Infotainment System 8.8" 2001-2018

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 1 E87 2004-2007 iDrive Infotainment System 8.8" 2001-2018, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für 1 E87 2004-2007 iDrive Infotainment System 8.8" 2001-2018
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 1 E87 2004-2007 iDrive Infotainment System 8.8" 2001-2018, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie 8zoll, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, BMW 1 E87 2004-2007 iDrive Infotainment System 8.8" 2001-2018, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,63*
€ 20,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,23*
€ 20,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,11*
€ 19,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,09*
€ 17,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,43*
€ 17,17
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,05*
€ 16,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,67*
€ 16,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,29*
€ 15,82
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,53*
€ 14,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,11*
€ 12,03
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3937866
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
1837866
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
1937866
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5337866
ab € 7,54*
Ähnlich
Bedifol
3837866
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2737866
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
2137866
ab € 10,77*
Ähnlich
Bedifol
2037866
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2937866
ab € 10,14*
Ähnlich
Bedifol
5537866
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.