Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Volkswagen Passat 2017 Discover Media 8" 2017-2019 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2837701
Package image 2837701
Package image 2837701
Product image S1216
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2837701
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2837701
EAN/GTIN:
     4062481422388
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Volkswagen Passat 2017 Discover Media 8" 2017-2019 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Volkswagen Passat 2017 Discover Media 8" 2017-2019.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Volkswagen Passat 2017 Discover Media 8" 2017-2019

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen Passat 2017 Discover Media 8" 2017-2019, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Volkswagen
Modellkompatibilität:
Für Passat 2017 Discover Media 8" 2017-2019
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen Passat 2017 Discover Media 8" 2017-2019, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Volkswagen Passat 2017 Discover Media 8" 2017-2019, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 21,65*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 24,55*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 35,21*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,65*
€ 25,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,17*
€ 25,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,74*
€ 23,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,55*
€ 22,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,73*
€ 21,10
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,25*
€ 20,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,79*
€ 19,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,32*
€ 19,42
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,86*
€ 18,87
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,39*
€ 18,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837701
ab € 8,19*
Ähnlich
Bedifol
1937701
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
3937701
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
5337701
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
3837701
ab € 15,12*
Ähnlich
Bedifol
2737701
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
2137701
ab € 11,94*
Ähnlich
Bedifol
2037701
ab € 11,95*
Ähnlich
Bedifol
5537701
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
2937701
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.