Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit HP Elite x2 G4 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2837106
Package image 2837106
Package image 2837106
Product image T1444
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2837106
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2837106
EAN/GTIN:
     4062481823475
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für HP Elite x2 G4 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr HP Elite x2 G4.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
HP Elite x2 G4

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP Elite x2 G4, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für Elite x2 G4
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP Elite x2 G4, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,02*
€ 36,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,36*
€ 36,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,05*
€ 33,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,43*
€ 31,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,27*
€ 30,07
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,61*
€ 29,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,95*
€ 28,50
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 23,28*
€ 27,70
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,62*
€ 26,92
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,94*
€ 26,11
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,21*
€ 21,67
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837106
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
3937106
ab € 29,25*
Ähnlich
Bedifol
2737106
ab € 13,20*
Ähnlich
Bedifol
5337106
ab € 14,46*
Ähnlich
Bedifol
1937106
ab € 8,45*
Ähnlich
Bedifol
3837106
ab € 25,79*
Ähnlich
Bedifol
2137106
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
2037106
ab € 18,18*
Ähnlich
Bedifol
2937106
ab € 16,96*
Ähnlich
Bedifol
5837106
ab € 24,47*
Ähnlich
Bedifol
5537106
ab € 22,59*
Ähnlich
Bedifol
3537106
ab € 27,31*
Ähnlich
Bedifol
3637106
ab € 40,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.