Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Lenovo Yoga C940 14" 2-in-1 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2836931
Package image 2836931
Package image 2836931
Product image T0609
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2836931
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2836931
EAN/GTIN:
     4062481350322
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Lenovo Yoga C940 14" 2-in-1 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Lenovo Yoga C940 14" 2-in-1.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo Yoga C940 14" 2-in-1
81Q90008MX

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo Yoga C940 14" 2-in-1, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für Yoga C940 14" 2-in-1
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo Yoga C940 14" 2-in-1, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,04*
€ 34,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,46*
€ 33,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,35*
€ 31,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,81*
€ 29,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,65*
€ 28,14
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,02*
€ 27,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,41*
€ 26,67
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,78*
€ 25,92
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,15*
€ 25,17
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,54*
€ 24,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,97*
€ 20,19
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836931
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
5336931
ab € 18,27*
Ähnlich
Bedifol
1936931
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
2736931
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2036931
ab € 18,70*
Ähnlich
Bedifol
5536931
ab € 22,58*
Ähnlich
Bedifol
2936931
ab € 16,58*
Ähnlich
Bedifol
3536931
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.