Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit HP Pavilion x360 (14-dhX) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2836806
Package image 2836806
Package image 2836806
Product image T0599
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2836806
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2836806
EAN/GTIN:
     4062481333318
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für HP Pavilion x360 (14-dhX) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr HP Pavilion x360 (14-dhX).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
HP Pavilion x360 (14-dhX)
14-dh0545ng 14-dh1997nz 14-dh1022ns 14-dh1002nl 14-dh1001ng 14-dh0220ng 14-dh1350ng 14-dh0222ng 14-dh1003ng 14-dh0008ns 14-dh0324ng 14-dh1710ng 14-dh1014ns 14-dh1153ng 14-dh1133ng 14-dh1001ns 14-dh0305ng 14-dh2097nr

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP Pavilion x360 (14-dhX), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für Pavilion x360 (14-dhX)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP Pavilion x360 (14-dhX), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, HP Pavilion x360 (14-dhX), 14-dh0545ng 14-dh1997nz 14-dh1022ns 14-dh1002nl 14-dh1001ng 14-dh0220ng 14-dh1350ng 14-dh0222ng 14-dh1003ng 14-dh0008ns 14-dh0324ng 14-dh1710ng 14-dh1014ns 14-dh1153ng 14-dh1133ng 14-dh1001ns 14-dh0305ng 14-dh2097nr, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,13*
€ 34,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,51*
€ 33,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,49*
€ 31,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,87*
€ 29,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,69*
€ 28,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,06*
€ 27,44
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,44*
€ 26,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,82*
€ 25,97
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,19*
€ 25,22
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,57*
€ 24,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,97*
€ 20,19
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836806
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
5336806
ab € 18,97*
Ähnlich
BROTECT
1936806
ab € 11,26*
Ähnlich
Bedifol
2736806
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2036806
ab € 18,94*
Ähnlich
Bedifol
2936806
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
5836806
ab € 25,14*
Ähnlich
Bedifol
5536806
ab € 23,29*
Ähnlich
Bedifol
3636806
ab € 41,41*
Ähnlich
Bedifol
3536806
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.