Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell XPS 13 9380 97N2Y Non-Touch – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2836665
Package image 2836665
Package image 2836665
Product image T0053
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2836665
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2836665
EAN/GTIN:
     4062481320738
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell XPS 13 9380 97N2Y Non-Touch bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell XPS 13 9380 97N2Y Non-Touch.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell XPS 13 9380 97N2Y Non-Touch
97N2Y 5397184245422

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell XPS 13 9380 97N2Y Non-Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für XPS 13 9380 97N2Y Non-Touch
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell XPS 13 9380 97N2Y Non-Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Dell XPS 13 9380 97N2Y Non-Touch, 97N2Y 5397184245422, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,05*
€ 34,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,51*
€ 33,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,53*
€ 31,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,90*
€ 29,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,80*
€ 28,32
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,17*
€ 27,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,55*
€ 26,83
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,92*
€ 26,08
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,29*
€ 25,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,67*
€ 24,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,11*
€ 20,36
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836665
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
5336665
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
1936665
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2736665
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
2036665
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
2936665
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
5536665
ab € 20,24*
Ähnlich
Bedifol
3636665
ab € 36,29*
Ähnlich
Bedifol
3536665
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.