Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Bowflex Max Trainer M7 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2836218
Package image 2836218
Package image 2836218
Product image R4730
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2836218
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2836218
EAN/GTIN:
     4062481118625
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Bowflex Max Trainer M7 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Bowflex Max Trainer M7.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Bowflex Max Trainer M7

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Bowflex Max Trainer M7, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Bowflex
Modellkompatibilität:
Für Max Trainer M7
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Bowflex Max Trainer M7, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Fitnessgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Bowflex Max Trainer M7, Fitnessgeräte, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,17*
€ 21,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,70*
€ 21,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,57*
€ 19,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,61*
€ 18,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,80*
€ 17,61
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,41*
€ 17,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,03*
€ 16,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,64*
€ 16,23
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,86*
€ 15,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836218
ab € 6,27*
Ähnlich
Bedifol
1936218
ab € 6,29*
Ähnlich
Bedifol
3936218
ab € 11,99*
Ähnlich
BROTECT
2736218
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
5336218
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
3836218
ab € 11,07*
Ähnlich
Bedifol
2036218
ab € 10,64*
Ähnlich
Bedifol
2936218
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.