Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Amazon Kindle Oasis 2019 (10. Gen.) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2836145
Package image 2836145
Package image 2836145
Product image R3782
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2836145
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2836145
EAN/GTIN:
     4062481106301
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Amazon Kindle Oasis 2019 (10. Gen.) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Amazon Kindle Oasis 2019 (10. Gen.).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Amazon Kindle Oasis 2019 (10. Gen.)

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Amazon Kindle Oasis 2019 (10. Gen.), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Amazon
Modellkompatibilität:
Für Kindle Oasis 2019 (10. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Amazon Kindle Oasis 2019 (10. Gen.), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Amazon Kindle Oasis 2019 (10. Gen.), E-Book-Reader, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,22*
€ 21,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,76*
€ 21,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,62*
€ 19,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,66*
€ 18,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,85*
€ 17,67
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,46*
€ 17,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,08*
€ 16,76
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,69*
€ 16,29
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,29*
€ 15,82
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,90*
€ 15,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1936145
ab € 6,26*
Ähnlich
Bedifol
1836145
ab € 6,28*
Ähnlich
Bedifol
3936145
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
5336145
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2736145
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
3836145
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
2136145
ab € 11,06*
Ähnlich
Bedifol
2036145
ab € 11,05*
Ähnlich
Bedifol
2936145
ab € 10,46*
Ähnlich
Bedifol
5836145
ab € 12,29*
Ähnlich
Bedifol
5536145
ab € 11,70*
Ähnlich
Bedifol
3536145
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.