Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Amazon Echo Show 5 (2. Gen.) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2835932
Package image 2835932
Package image 2835932
Product image B9777
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2835932
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2835932
EAN/GTIN:
     4062481098590
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Amazon Echo Show 5 (2. Gen.) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Amazon Echo Show 5 (2. Gen.).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Amazon Echo Show 5 (2. Gen.)
B07KDBC1L7

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Amazon Echo Show 5 (2. Gen.), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Amazon
Modellkompatibilität:
Für Echo Show 5 (2. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Amazon Echo Show 5 (2. Gen.), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Haussteuerungssysteme
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Amazon Echo Show 5 (2. Gen.), B07KDBC1L7, Haussteuerungssysteme, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,57*
€ 16,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,77*
€ 15,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,02*
€ 14,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,53*
€ 13,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,92*
€ 12,99
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,62*
€ 12,64
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,33*
€ 12,29
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,01*
€ 11,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1835932
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
1935932
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
3935932
ab € 8,54*
Ähnlich
Bedifol
4235932
ab € 8,56*
Ähnlich
Bedifol
2735932
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
5335932
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
3835932
ab € 7,58*
Ähnlich
Bedifol
2135932
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
2035932
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2935932
ab € 6,68*
Ähnlich
Bedifol
5835932
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.