Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Iiyama ProLite XU2493HS-B1 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image X0044
Product image X0044
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2835544
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2835544
EAN/GTIN:
     4062481033058
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Iiyama ProLite XU2493HS-B1 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Iiyama ProLite XU2493HS-B1.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Iiyama ProLite XU2493HS-B1

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Iiyama ProLite XU2493HS-B1, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Iiyama
Modellkompatibilität:
Für ProLite XU2493HS-B1
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Iiyama ProLite XU2493HS-B1, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Iiyama ProLite XU2493HS-B1, Monitore, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 33,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 56,08*
€ 66,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 54,66*
€ 65,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,68*
€ 60,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 47,32*
€ 56,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,51*
€ 54,16
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 44,22*
€ 52,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 42,93*
€ 51,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 41,64*
€ 49,55
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 40,36*
€ 48,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 39,06*
€ 46,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,44*
€ 39,79
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
235544
ab € 134,32*
Ähnlich
Bedifol
2135544
ab € 36,88*
Ähnlich
Bedifol
2035544
ab € 37,06*
Ähnlich
Bedifol
2935544
ab € 32,16*
Ähnlich
Bedifol
3635544
ab € 77,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.