Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Juniper Systems Mesa 2 Rugged Tablet – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2834681
Package image 2834681
Package image 2834681
Product image R4254
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2834681
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2834681
EAN/GTIN:
     4059181655475
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Juniper Systems Mesa 2 Rugged Tablet bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Juniper Systems Mesa 2 Rugged Tablet.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Juniper Systems Mesa 2 Rugged Tablet

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Juniper Systems Mesa 2 Rugged Tablet, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Juniper Systems
Modellkompatibilität:
Für Mesa 2 Rugged Tablet
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Juniper Systems Mesa 2 Rugged Tablet, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrietablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Juniper Systems Mesa 2 Rugged Tablet, Industrietablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,72*
€ 21,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,27*
€ 20,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,15*
€ 19,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,14*
€ 18,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,51*
€ 17,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,13*
€ 16,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,74*
€ 16,35
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,36*
€ 15,90
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,98*
€ 15,45
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,60*
€ 14,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,15*
€ 12,08
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1834681
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
1934681
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
3834681
ab € 8,59*
Ähnlich
Bedifol
2734681
ab € 5,50*
Ähnlich
Bedifol
2034681
ab € 7,51*
Ähnlich
Bedifol
2934681
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.