Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit BMW 3 F30 Limousine 2013-2017 Professional 8.8" (Trapez) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1625
Product image S1625
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2834166
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2834166
EAN/GTIN:
     4059181610320
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für BMW 3 F30 Limousine 2013-2017 Professional 8.8" (Trapez) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr BMW 3 F30 Limousine 2013-2017 Professional 8.8" (Trapez).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW 3 F30 Limousine 2013-2017 Professional 8.8" (Trapez)

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 3 F30 Limousine 2013-2017 Professional 8.8" (Trapez), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für 3 F30 Limousine 2013-2017 Professional 8.8" (Trapez)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 3 F30 Limousine 2013-2017 Professional 8.8" (Trapez), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie 8zoll, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, BMW 3 F30 Limousine 2013-2017 Professional 8.8" (Trapez), PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,70*
€ 22,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,20*
€ 21,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,05*
€ 20,29
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,07*
€ 19,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,22*
€ 18,11
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,82*
€ 17,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,42*
€ 17,16
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,63*
€ 16,22
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,23*
€ 15,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1834166
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
1934166
ab € 7,68*
Ähnlich
Bedifol
3834166
ab € 13,27*
Ähnlich
Bedifol
2734166
ab € 8,30*
Ähnlich
Bedifol
2134166
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
2034166
ab € 11,41*
Ähnlich
Bedifol
2934166
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.