Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Seat Ibiza Media System Plus 8" – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1345
Product image S1345
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2832921
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2832921
EAN/GTIN:
     4059181943008
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Seat Ibiza Media System Plus 8" bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Seat Ibiza Media System Plus 8".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Seat Ibiza Media System Plus 8"

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Seat Ibiza Media System Plus 8", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Seat
Modellkompatibilität:
Für Ibiza Media System Plus 8"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Seat Ibiza Media System Plus 8", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Seat Ibiza Media System Plus 8", PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,68*
€ 25,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,32*
€ 25,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,80*
€ 23,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,70*
€ 22,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,82*
€ 21,21
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,34*
€ 20,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,88*
€ 20,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,40*
€ 19,52
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,94*
€ 18,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,47*
€ 18,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1832921
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
1932921
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
3932921
ab € 17,63*
Ähnlich
Bedifol
5332921
ab € 10,13*
Ähnlich
Bedifol
3832921
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
2732921
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
2132921
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
2032921
ab € 11,94*
Ähnlich
Bedifol
2932921
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.