Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Toyota RAV4 2017-2019 Touch 2 Go Plus 7" – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R3726
Product image R3726
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2832753
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2832753
EAN/GTIN:
     4059181818573
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Toyota RAV4 2017-2019 Touch 2 Go Plus 7" bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Toyota RAV4 2017-2019 Touch 2 Go Plus 7".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Toyota RAV4 2017-2019 Touch 2 Go Plus 7"

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Toyota RAV4 2017-2019 Touch 2 Go Plus 7", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Toyota
Modellkompatibilität:
Für RAV4 2017-2019 Touch 2 Go Plus 7"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Toyota RAV4 2017-2019 Touch 2 Go Plus 7", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Toyota RAV4 2017-2019 Touch 2 Go Plus 7", PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,04*
€ 16,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,64*
€ 16,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,79*
€ 15,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,00*
€ 14,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,61*
€ 13,82
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,31*
€ 13,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,00*
€ 13,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,08*
€ 12,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1832753
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
1932753
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2732753
ab € 5,43*
Ähnlich
Bedifol
2132753
ab € 6,93*
Ähnlich
Bedifol
2032753
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
2932753
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.