Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Roc 2017-2019 Discover Media 8" 2017-2019 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2832734
Package image 2832734
Package image 2832734
Product image S1606
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2832734
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2832734
EAN/GTIN:
     4059181810294
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Volkswagen T-Roc 2017-2019 Discover Media 8" 2017-2019 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Volkswagen T-Roc 2017-2019 Discover Media 8" 2017-2019.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Volkswagen T-Roc 2017-2019 Discover Media 8" 2017-2019

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Roc 2017-2019 Discover Media 8" 2017-2019, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Volkswagen
Modellkompatibilität:
Für T-Roc 2017-2019 Discover Media 8" 2017-2019
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen T-Roc 2017-2019 Discover Media 8" 2017-2019, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Volkswagen T-Roc 2017-2019 Discover Media 8" 2017-2019, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,68*
€ 25,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,26*
€ 25,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,89*
€ 23,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,59*
€ 22,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,81*
€ 21,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,33*
€ 20,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,87*
€ 20,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,40*
€ 19,52
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,94*
€ 18,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,46*
€ 18,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1832734
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
1932734
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
3932734
ab € 18,30*
Ähnlich
Bedifol
2732734
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
5332734
ab € 10,13*
Ähnlich
Bedifol
3832734
ab € 15,73*
Ähnlich
Bedifol
2132734
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2032734
ab € 11,95*
Ähnlich
Bedifol
5832734
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
5532734
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
2932734
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.